LAPP ITALIA SRL - LPP0034450 UNITRONIC LIYCY 50X0,25 - 0034450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Ader-Zahl - 50
Verseilelement - nein
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
4044773037951
Artikelnummer
LPP0034450
Herstellernummer
0034450
Hersteller
LPP
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Ader-Zahl:
50
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Außendurchmesser ca.:
13.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C