Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0034415 UNITRONIC LIYCY 15X0,25 - 0034415

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0034415 UNITRONIC LIYCY 15X0,25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 15

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - grau

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Kabel längswasserdicht - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773038392

Artikelnummer

LPP0034415

Herstellernummer

0034415

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

15

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

UNITRONIC LIYCY 15X0 25