Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0034258/500 UNITRONIC CY PIDY (TP) 12X2X0,25 - 0034258/500

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0034258/500 UNITRONIC CY PIDY (TP) 12X2X0,25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 24

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 500 M

EAN

4044774743769

Artikelnummer

LPP0034258/500

Herstellernummer

0034258/500

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

24

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

416 kg/km

Außendurchmesser ca.:

17.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

104.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Cavo schermato per trasmissione dati a coppie twistate singolarmente schermate a spirale in rame ed isolate UNITRONIC® CY PiDY (TP) UNITRONIC® CY PiDY (TP): cavo per dati a bassa frequenza, flessibile, PVC, schermato, coppie intrecciate con schermaturain fili di rame, guaina interna, grigio, ignifugo IEC PiDY = coppie schermate con fili di rame avvolti e guaina in PVC