Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0034247 COAXIAL-CABLE RGB FD 3XKX0,6L/2,4 - 0034247

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Innenleiter-Oberfläche - blank

  • Innenleiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Außenleiter-Material - Kupfer

  • Außenleiter-Oberfläche - blank

Packung

  • 1 M

EAN

4044773041057

Artikelnummer

LPP0034247

Herstellernummer

0034247

Hersteller

LPP

Innenleiter-Material:

Kupfer

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Innenleiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Form:

Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Außendurchmesser ca.:

10.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

157.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

157.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

78.75 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Cavo coassiale RGB Cavo coassiale RGBPreviousNext Per PC e workstation CAD, visualizzazione di processi. Installazione fissa o applicazioni altamente flessibili. Intervallo di temperatura da -10°C a +80°C Cavo di collegamento per monitor a colori