LAPP ITALIA SRL - LPP0034121 JE-Y(ST)Y...BD EB 4X2X0,8 - 0034121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung - Bündel
Mantel-Farbe - blau
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.075 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773043198
Artikelnummer
LPP0034121
Herstellernummer
0034121
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
Bündel
Mantel-Farbe:
blau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.8 mm
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
4
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
51 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...70 °C


