Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0034042 UNITRONIC LI2YCY PIMF 4X2X0,22 - 0034042

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0034042 UNITRONIC LI2YCY PIMF 4X2X0,22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Schirm über Verseilelement - Folie

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

EAN

4044773043884

Artikelnummer

LPP0034042

Herstellernummer

0034042

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.22 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Schirm über Verseilelement:

Folie

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U0:

250 V

Nennspannung U:

250 V

Cavo schermato a coppie twistate singolarmente schermate per trasmissione dati ed isolamento dei conduttori in PE UNITRONIC® Li2YCY PiMF UNITRONIC® Li2YCY PiMF: cavo per dati PVC a bassa frequenza e capacità, schermato, con codice DIN 47100, coppie unipolari PE in lamina metallica, cablaggio interfaccia RS422/RS485 Coppie schermate con foglio metallico (PiMF)