LAPP ITALIA SRL - LPP0033001 UNITRONIC ST 3X20/7AWG - 0033001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 3
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - grau
Leiter-Material - Kupfer
Kabel längswasserdicht - nein
Packung
1 M
EAN
4044773045963
Artikelnummer
LPP0033001
Herstellernummer
0033001
Hersteller
LPP
Ader-Zahl:
3
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Leiter-Material:
Kupfer
Kabel längswasserdicht:
nein
AWG-Größe:
sonstige
Kabel querwasserdicht:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


