Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0032862 UNITRONIC PUR CP (TP) 4X2X0,5 - 0032862

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0032862 UNITRONIC PUR CP (TP) 4X2X0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

EAN

4044773046359

Artikelnummer

LPP0032862

Herstellernummer

0032862

Hersteller

LPP

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilung:

sonstige

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schutzmantel:

ohne

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

9.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

141 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

56.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Kategorie:

sonstige

Cavo schermato per trasmissione dati con guaina esterna in PUR e coppie twistate per condizioni difficili UNITRONIC® PUR CP (TP) UNITRONIC® PUR CP (TP): cavo per dati a bassa frequenza PUR, cavi PVC DIN 47100, coppie intrecciate, schermato, rivestimento PUR, per esterni, ignifugo, resistente all'olio/antiabrasione (TP) = coppie twistate