Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0032801/100 UNITRONIC PUR CP 3X0,25 - 0032801/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0032801/100 UNITRONIC PUR CP 3X0,25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Verseilung - Lagen

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774710747

Artikelnummer

LPP0032801/100

Herstellernummer

0032801/100

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Verseilung:

Lagen

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

1

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Gewicht:

37 kg/km

Außendurchmesser ca.:

4.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

70.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

28.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

UNITRONIC PUR CP 3X0 25