Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0032449 UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 4X2X0,5 BK - 0032449

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0032449 UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 4X2X0,5 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

Packung

  • 1 M

EAN

4044773048995

Artikelnummer

LPP0032449

Herstellernummer

0032449

Hersteller

LPP

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Verseilung:

Lagen

Schirm über Verseilung:

Folie

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schutzmantel:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

11.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

174 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

87 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Cavo di segnalazione con guaina esterna rinforzata e coppie in foglio di alluminio RE-2Y(ST)Yv PiMF: cavi per dati computer PVC, 7 fili, a bassa capacità, PiMF/coppie in lamina metallica, schermati/lamina statica, rivestimento PVC, nero o blu, ignifughi CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr