Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0031416 UNITRONIC FD LI2YCY (TP) A BE 4X2X0,75 - 0031416

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0031416 UNITRONIC FD LI2YCY (TP) A BE 4X2X0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Kabel längswasserdicht - nein

  • AWG-Größe - sonstige

Packung

  • 5000 M

EAN

4044777509607

Artikelnummer

LPP0031416

Herstellernummer

0031416

Hersteller

LPP

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

sonstige

Kabel querwasserdicht:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

UNITRONIC FD LI2YCY (TP) A BE 4X2X0 75