Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0031403 UNITRONIC FD LI2YCY (TP) A BE 10X2X0,34 - 0031403

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0031403 UNITRONIC FD LI2YCY (TP) A BE 10X2X0,34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Spezifizierung Aderisolation - Polyethylen (PE)

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.150 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777509478

Artikelnummer

LPP0031403

Herstellernummer

0031403

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

13.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

54.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

274 kg/km