LAPP ITALIA SRL - LPP0031371 UNITRONIC LI2YCY (TP) 2X2X0,25 - 0031371

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 250 V
Verseilelement - Paare
Packung
1 M
EAN
4044773014907
Artikelnummer
LPP0031371
Herstellernummer
0031371
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
250 V
Verseilelement:
Paare
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.9 mm
Nennspannung U:
250 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


