Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0031361 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 3X2X0,5 - 0031361

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0031361 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 3X2X0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Ader-Zahl - 6

  • Schirm über Verseilelement - ohne

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - Geflecht

Packung

  • 1 M

EAN

4044773015218

Artikelnummer

LPP0031361

Herstellernummer

0031361

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Ader-Zahl:

6

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

10.9 mm

Nennspannung U0:

250 V

Nennspannung U:

250 V

Cavo schermato a coppie twistate per trasmissione dati con guaina esterna rinforzata ed isolamento dei conduttori in PE UNITRONIC® Li2YCYv (TP) UNITRONIC® Li2YCYv (TP): cavo per dati PVC a bassa capacità, schermato, con codice DIN 47100, coppie intrecciate PE, rivestimento nero rinforzato/posa esterna, cablaggio RS422/RS485 Cavi per RS485/RS422