Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0031355/1000 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 2X2X0,34 - 0031355/1000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0031355/1000 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 2X2X0,34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Schirm über Verseilelement - ohne

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - Geflecht

Packung

  • 1000 M

EAN

4044774738406

Artikelnummer

LPP0031355/1000

Herstellernummer

0031355/1000

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

4

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

9.3 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP0031355/1000 - UNITRONIC LI2YCYV (TP) 2X2X0 34