Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0031354/100 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 10X2X0,22 - 0031354/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0031354/100 UNITRONIC LI2YCYV (TP) 10X2X0,22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 20

  • Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilung - Lagen

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774738369

Artikelnummer

LPP0031354/100

Herstellernummer

0031354/100

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

20

Leiternennquerschnitt:

0.22 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilung:

Lagen

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

185 kg/km

Außendurchmesser ca.:

12 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

180 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

72 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

NVP-Wert:

66 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

UNITRONIC LI2YCYV (TP) 10X2X0 22