Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0031323 UNITRONIC LI2YCY (TP) 8X2X0,22 - 0031323

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0031323 UNITRONIC LI2YCY (TP) 8X2X0,22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Zahl - 16

  • Nennspannung U0 - 250 V

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

EAN

4044773016062

Artikelnummer

LPP0031323

Herstellernummer

0031323

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.22 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Zahl:

16

Nennspannung U0:

250 V

Verseilelement:

Paare

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

9.1 mm

Nennspannung U:

250 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo schermato a coppie twistate per trasmissione dati con conduttori isolati in PE UNITRONIC® Li2YCY (TP) UNITRONIC® Li2YCY (TP): cavo per dati PVC a bassa frequenza e capacità, schermato, con codice DIN 47100, coppie unipolari intrecciate PE, cablaggio interfaccia RS422/RS485 Cavi per RS485/RS422