Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0029656 OLFLEX ROBOT F1 (C) 3X0,34 - 0029656

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0029656 OLFLEX ROBOT F1 (C) 3X0,34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • AWG-Größe - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044773628098

Artikelnummer

LPP0029656

Herstellernummer

0029656

Hersteller

LPP

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Ader-Zahl:

3

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Cavo per robotica; Cavo per robotica; 3X0,34; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; PUR; 48 V; Schermato; UL recognised; Adatto alla torsione