Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0028802 UNITRONIC LIYY 2X1,5 - 0028802

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0028802 UNITRONIC LIYY 2X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Anzahl der Verseilelemente - 1

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.996 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773034950

Artikelnummer

LPP0028802

Herstellernummer

0028802

Hersteller

LPP

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Anzahl der Verseilelemente:

1

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilung:

Lagen

Schirm über Verseilung:

ohne

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schutzmantel:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

62 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

24.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Kategorie:

sonstige

Cavo dati con codice colore secondo DIN 47100, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno UNITRONIC® LiYY BKPreviousNext Cavo dati UNITRONIC® PVC, colore conduttori sec. DIN 47100, per l'uso nella costruzione di macchine, impianti e nella tecnologia di misurazione, controllo e regolazione, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno Il classico per un uso versatile - in nero Resistente ai raggi UV / uso esterno CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr