Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0028408/100 UNITRONIC LIYY 8X0,34 - 0028408/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0028408/100 UNITRONIC LIYY 8X0,34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.996 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774708805

Artikelnummer

LPP0028408/100

Herstellernummer

0028408/100

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

71 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

28.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

73 kg/km

Cavo dati con codice colore secondo DIN 47100, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno UNITRONIC® LiYY BKPreviousNext Cavo dati UNITRONIC® PVC, colore conduttori sec. DIN 47100, per l'uso nella costruzione di macchine, impianti e nella tecnologia di misurazione, controllo e regolazione, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno Il classico per un uso versatile - in nero Resistente ai raggi UV / uso esterno CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr