Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0028332 UNITRONIC LIYY 32X0,25 - 0028332

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0028332 UNITRONIC LIYY 32X0,25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Ader-Zahl - 32

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044773038088

Artikelnummer

LPP0028332

Herstellernummer

0028332

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Ader-Zahl:

32

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein