Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0028304/100 UNITRONIC LIYY 4X0,25 - 0028304/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0028304/100 UNITRONIC LIYY 4X0,25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774707976

Artikelnummer

LPP0028304/100

Herstellernummer

0028304/100

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Gewicht:

26 kg/km

Außendurchmesser ca.:

4.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

43 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

17.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Cavo dati con codice colore secondo DIN 47100, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno UNITRONIC® LiYY BKPreviousNext Cavo dati UNITRONIC® PVC, colore conduttori sec. DIN 47100, per l'uso nella costruzione di macchine, impianti e nella tecnologia di misurazione, controllo e regolazione, nero / resistente ai raggi UV / uso esterno Il classico per un uso versatile - in nero Resistente ai raggi UV / uso esterno CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr