Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0028048 UNITRONIC 100 7X0,34 - 0028048

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0028048 UNITRONIC 100 7X0,34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 7

  • Verseilelement - nein

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

7

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Außendurchmesser ca.:

5.5 mm

Cavo per trasmissione dati non schermato UNITRONIC® 100 UNITRONIC® 100: cavo per dati PVC a bassa frequenza, codice di identificazione dei conduttori LAPP UNITRONIC®, grigio, ignifugo, per diverse applicazioni Codice colore UNITRONIC® con conduttoredi terra