Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0027953 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G6 - 0027953

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0027953 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Schirm über Verseilelement - ohne

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.270 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044776105237

Artikelnummer

LPP0027953

Herstellernummer

0027953

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

4

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Torsionsschutz:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

14.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

108.75 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

58 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

Nennspannung U0:

600 V

Nennspannung U:

1000 V

Cavo servo con guaina esterna in PUR e schermato per applicazioni in catena ad alta dinamicità - certificato ÖLFLEX® SERVO FD 796 CPPreviousNext ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP - cavo per servomotori schermato per applicazioni di catene portacavi estremamentedinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWM e VDE Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Gamma delle formazioni ampliata