Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0027563/1000 OLFLEX FD 855 P 5G1 - 0027563/1000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0027563/1000 OLFLEX FD 855 P 5G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1000 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.956 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044775169063

Artikelnummer

LPP0027563/1000

Herstellernummer

0027563/1000

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

5

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

39 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

39 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

23.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

93 kg/km

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 5G1; Extended-Line; U/U: 300/500 V; PUR; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; UL recognised; Per uso in catena portacavi