Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0026546 OLFLEX ROBUST FD 25G0,5 - 0026546

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0026546 OLFLEX ROBUST FD 25G0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • AWG-Größe - 22

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 22 kcmil

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 25

Packung

  • 1 M

EAN

4044777670413

Artikelnummer

LPP0026546

Herstellernummer

0026546

Hersteller

LPP

AWG-Größe:

22

Leiternennquerschnitt (AWG):

22 kcmil

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

25

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Torsionsschutz:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Außendurchmesser ca.:

17.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

129.75 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

69.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...105 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavo di controllo flessibile con guaina esterna in TPE speciale - resistente ad un ampia gamma di agenti chimici ÖLFLEX® ROBUST FD - cavo di alimentazione e comando privo di alogeni per applicazioni di catene portacavi in condizioni ambientali gravose Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Ottima resistenza agli agenti atmosferici Good chemical resistance please see Appendix T1