Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0026271/500 OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G2,5 - 0026271/500

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0026271/500 OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 500 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.956 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774623399

Artikelnummer

LPP0026271/500

Herstellernummer

0026271/500

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

11.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

88.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

88.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

47.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

247 kg/km

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo di controllo flessibile, schermato con isolamento conduttori e guaina esterna in PVC ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY - cavo di alimentazione e comando schermato per uso versatile nelle catene portacavi Cavo per impiego ordinario in catena portacavi Il classico adatto a molteplici applicazioni Conforme ai requisiti EMC