Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0026144 OLFLEX CLASSIC FD 810 65G1 - 0026144

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0026144 OLFLEX CLASSIC FD 810 65G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • AWG-Größe - 18

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 18 kcmil

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 65

Packung

  • 1 M

EAN

4044773045475

Artikelnummer

LPP0026144

Herstellernummer

0026144

Hersteller

LPP

AWG-Größe:

18

Leiternennquerschnitt (AWG):

18 kcmil

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

65

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Torsionsschutz:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

25.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

190.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

101.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche