Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP00260033 OLFLEX HEAT 105 MC 4G0,75 - 00260033

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP00260033 OLFLEX HEAT 105 MC 4G0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

Packung

  • 1 M

EAN

4044773011203

Artikelnummer

LPP00260033

Herstellernummer

00260033

Hersteller

LPP

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 4G0.75; U/U: 300/500 V; PVC; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; -20?C - 90?C; Flessibile