Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0025326 OLFLEX SERVO FD 796P 4G0,75+2X(2X0,34) - 0025326

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0025326 OLFLEX SERVO FD 796P 4G0,75+2X(2X0,34)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Schirm über Verseilelement - Geflecht

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

EAN

4044776250784

Artikelnummer

LPP0025326

Herstellernummer

0025326

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

8

Schirm über Verseilelement:

Geflecht

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

schwarz

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Außendurchmesser ca.:

10.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

Nennspannung U:

1000 V

Cavo servo con guaina esterna in PUR per applicazioni in catena portacavo ad alta dinamicità - certificato per il Nord America ÖLFLEX® SERVO FD 796 P ÖLFLEX® SERVO FD 796 P - cavo per servomotori per applicazioni di catene portacavi estremamente dinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWM e VDE Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Certificato AWM per USA e Canada Testato e certificato VDE