Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0025323 OLFLEX SERVO FD 796P 4G10+(2X1,5) - 0025323

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0025323 OLFLEX SERVO FD 796P 4G10+(2X1,5)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.781 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044776250753

Artikelnummer

LPP0025323

Herstellernummer

0025323

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

0.6 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

8

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

18.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

138 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

138 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

73.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U:

1 V

Gewicht:

581 kg/km

OLFLEX SERVO FD 796P 4G10 (2X1 5)