LAPP ITALIA SRL - LPP0025321 OLFLEX SERVO FD 796P 4G4+(2X1,5) - 0025321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 4
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Packung
1 M
EAN
4044776250739
Artikelnummer
LPP0025321
Herstellernummer
0025321
Hersteller
LPP
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
12
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein


