Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0023346/50 OLFLEX PETRO FD 865 CP 4G2,5 - 0023346/50

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0023346/50 OLFLEX PETRO FD 865 CP 4G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 50 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.956 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044776144304

Artikelnummer

LPP0023346/50

Herstellernummer

0023346/50

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

14

Leiternennquerschnitt (AWG):

14 kcmil

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

11.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

87.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

87.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

46.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-50...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-60...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

205 kg/km

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 4G2.5; Extended-Line; U/U: 300/500 V; PUR; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Schermato; Per uso in catena portacavi