Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0023339 OLFLEX PETRO FD 865 CP 18G1,5 - 0023339

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0023339 OLFLEX PETRO FD 865 CP 18G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • AWG-Größe - 16

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 16 kcmil

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 18

Packung

  • 1 M

EAN

4044776102984

Artikelnummer

LPP0023339

Herstellernummer

0023339

Hersteller

LPP

AWG-Größe:

16

Leiternennquerschnitt (AWG):

16 kcmil

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

18

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Torsionsschutz:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Außendurchmesser ca.:

17.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

130.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

69.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-50...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-60...80 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavo di controllo flessibile, schermato e privo di alogeni con guaina esterna in PUR resistente all'abrasione e fanghi di trivellazione - certificato ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP - cavo di alimentazione e comando schermato, privo di alogeni per applicazioni in catene portacavi, resistente a olio e fango a norma NEK 606 Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Resistente ad olio e fanghi di trivellazione a norma NEK TS 606:2016 (Oil & Mud) Schermato, conforme ai requisiti EMC