LAPP ITALIA SRL - LPP0023302 OLFLEX PETRO FD 865 CP 4G0,5 - 0023302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
AWG-Größe - 22
Leiternennquerschnitt (AWG) - 22 kcmil
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 4
Packung
1 M
EAN
4044776102618
Artikelnummer
LPP0023302
Herstellernummer
0023302
Hersteller
LPP
AWG-Größe:
22
Leiternennquerschnitt (AWG):
22 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Torsionsschutz:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Außendurchmesser ca.:
7.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
57 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
30.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-50...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-60...80 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V


