Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0022769 OLFLEX ROBUST 215 C 5G2,5 - 0022769

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0022769 OLFLEX ROBUST 215 C 5G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.484 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773502749

Artikelnummer

LPP0022769

Herstellernummer

0022769

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

11.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

222 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

66.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

207 kg/km

OLFLEX ROBUST 215 C 5G2 5