Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0022624 UNITRONIC LIYY A 24X22AWG/7 - 0022624

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0022624 UNITRONIC LIYY A 24X22AWG/7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 24

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Kabel längswasserdicht - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773014143

Artikelnummer

LPP0022624

Herstellernummer

0022624

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

24

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

sonstige

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

sonstige

Kabel querwasserdicht:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

UNITRONIC LIYY A 24X22AWG 7