Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0021927 OLFLEX ROBUST 210 50G1 - 0021927

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0021927 OLFLEX ROBUST 210 50G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 50

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044773504828

Artikelnummer

LPP0021927

Herstellernummer

0021927

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

50

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 50G1; U/U: 300/500 V; TPE; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Flessibile