Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0019709 OLFLEX CLASSIC 110 ORANGE 5G1 - 0019709

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0019709 OLFLEX CLASSIC 110 ORANGE 5G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

Packung

  • 1 M

EAN

4044773020229

Artikelnummer

LPP0019709

Herstellernummer

0019709

Hersteller

LPP

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 5G1; U/U: 300/500 V; PVC; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Flessibile