LAPP ITALIA SRL - LPP0016101 OLFLEX CLASSIC 100 SY 2X4 - 0016101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.385 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773028904
Artikelnummer
LPP0016101
Herstellernummer
0016101
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
13.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


