LAPP ITALIA SRL - LPP0016088 OLFLEX CLASSIC 100 SY 3G2,5 - 0016088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.698 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773029444
Artikelnummer
LPP0016088
Herstellernummer
0016088
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Außendurchmesser ca.:
12.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Nennspannung U:
750 V


