Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0015404 OLFLEX 150 4G2,5 - 0015404

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0015404 OLFLEX 150 4G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.956 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773034691

Artikelnummer

LPP0015404

Herstellernummer

0015404

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

10.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo multi standard resistente all'olio con approvazione H05VV5-F e UL/CSA AWM ÖLFLEX® 150 ÖLFLEX® 150 - cavo di comando PVC armonizzato H05VV5-F con UL/CSA AWM, resistente all'olio, flessibile e numerato per diverse applicazioni, U0/U: 300/500 V Elevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5 Armonizzato (HAR): H05VV5-F e "Recognized"UL