LAPP ITALIA SRL - LPP0015325 OLFLEX 150 25G1,5 - 0015325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 25
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
1 M
EAN
4044773035087
Artikelnummer
LPP0015325
Herstellernummer
0015325
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
25
Nennspannung U0:
300 V
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Torsionsschutz:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
21.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
267.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
85.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


