Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP00136023 H05BQ-F 4G0,75 - 00136023

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP00136023 H05BQ-F 4G0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • AWG-Größe - 20

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 20 kcmil

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

Packung

  • 1 M

EAN

4044773040623

Artikelnummer

LPP00136023

Herstellernummer

00136023

Hersteller

LPP

AWG-Größe:

20

Leiternennquerschnitt (AWG):

20 kcmil

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Kabelgeometrie:

rund

Torsionsschutz:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Außendurchmesser ca.:

7.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

95 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

30.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavo di comando con guaina in PUR armonizzato (HAR) H05BQ-F / H07BQ-FPreviousNext Cavo di collegamento in PUR, armonizzato secondo il tipo H05BQ-F / H07BQ-F, resistente all’olio e all’abrasione per apparecchi elettrici portatili o macchine per cantieri. Elevata resistenza meccanica Ottima resistenza agli oli Standard normativo di progettazione H05BQ-F/H07BQ-F