Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0012830 OLFLEX 440 P 12G1 - 0012830

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0012830 OLFLEX 440 P 12G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • AWG-Größe - 18

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 18 kcmil

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 12

Packung

  • 1 M

EAN

4044773001570

Artikelnummer

LPP0012830

Herstellernummer

0012830

Hersteller

LPP

AWG-Größe:

18

Leiternennquerschnitt (AWG):

18 kcmil

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

12

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Torsionsschutz:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Außendurchmesser ca.:

12.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

157.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

50.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP0012830 - OLFLEX 440 P 12G1