Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0012766/100 OLFLEX 540 CP 7G1,5 - 0012766/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0012766/100 OLFLEX 540 CP 7G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 7

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8.159 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044775100516

Artikelnummer

LPP0012766/100

Herstellernummer

0012766/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

7

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

gelb

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

16.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

207.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

99.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U:

750 V

Gewicht:

432 kg/km

ÖLFLEX® 540 CP Cavo di collegamento in PUR, schermato e resistente alle basse temperature, abrasione ed oli per applicazioni gravose - certificato VDE ÖLFLEX® 540 CP ÖLFLEX® 540 CP - cavo di alimentazione PUR schermato, certificato VDE, per esterni incantiere con rivestimento giallo - flessibile al freddo, antiabrasione, privo di alogeni Collaudato per cantieri edili Tensione nominale 450/750 V da 1,5 mm² Testato e registrato VDE