Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0012655/100 OLFLEX EB CY 18X1 - 0012655/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0012655/100 OLFLEX EB CY 18X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 18

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 100 M

EAN

4044774542126

Artikelnummer

LPP0012655/100

Herstellernummer

0012655/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

18

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

blau

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

13.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

278 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

83.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

395 kg/km

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 18X1; U/U: 300/500 V; PVC; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Schermato; Flessibile