Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0012624 UNITRONIC EB CY (TP) 6X2X0,75 - 0012624

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0012624 UNITRONIC EB CY (TP) 6X2X0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - blau

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Kabel längswasserdicht - nein

  • Kabel querwasserdicht - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773002898

Artikelnummer

LPP0012624

Herstellernummer

0012624

Hersteller

LPP

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

blau

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

UNITRONIC EB CY (TP) 6X2X0 75