Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0012622 UNITRONIC EB CY (TP) 4X2X0,75 - 0012622

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0012622 UNITRONIC EB CY (TP) 4X2X0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Schirm über Verseilelement - ohne

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

EAN

4044773002911

Artikelnummer

LPP0012622

Herstellernummer

0012622

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

8

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

blau

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

10.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Cavo schermato per trasmissione dati con guaina esterna blu e coppie twistate UNITRONIC® EB CY (TP) UNITRONIC® EB CY (TP): cavo per dati PVC a bassa frequenza, con codice DIN 47100, coppia intrecciata, schermato, rivestimento blu, circuiti a sicurezza intrinseca, EN 60079-14/ VDE 0165-1 Cavo per zone pericolose di tipo -i- (sicurezza intrinseca) a rischio di esplosione. CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr