Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0012620 UNITRONIC EB CY (TP) 2X2X0,75 - 0012620

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0012620 UNITRONIC EB CY (TP) 2X2X0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - blau

Packung

  • 1 M

EAN

4044773002935

Artikelnummer

LPP0012620

Herstellernummer

0012620

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

blau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.75 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser ca.:

8.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5...70 °C

Cavo schermato per trasmissione dati con guaina esterna blu e coppie twistate UNITRONIC® EB CY (TP) UNITRONIC® EB CY (TP): cavo per dati PVC a bassa frequenza, con codice DIN 47100, coppia intrecciata, schermato, rivestimento blu, circuiti a sicurezza intrinseca, EN 60079-14/ VDE 0165-1 Cavo per zone pericolose di tipo -i- (sicurezza intrinseca) a rischio di esplosione. CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr